Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 800 Ramo plinthe gauche - RCV222000800L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 294 W
type - 22
hauteur - 200 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 579 W
Emballage et conditions
7 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PLINTHE RAMO GAUCHE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438149906633
Réf. Sonepar
03100130089
Réf. Fournisseur
RCV222000800L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
294 W
type:
22
hauteur:
200 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
579 W
exposant N:
1.3238
contenu en eau:
2 l


