Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 900 Parada plinthe double - FFCV222000900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 329 W
type - 22
hauteur - 200 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 645 W
Emballage et conditions
7 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PLINTHE PARADA DOUBLE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6418569230150
Réf. Sonepar
03100129926
Réf. Fournisseur
FFCV222000900
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
329 W
type:
22
hauteur:
200 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
645 W
exposant N:
1.3176
contenu en eau:
2.25 l