Radson - Radiateur panneau habillé 22 200 900 Ramo plinthe gauche - RCV222000900L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 332 W
type - 22
hauteur - 200 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 652 W
Emballage et conditions
7 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PLINTHE RAMO GAUCHE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438149906640
Réf. Sonepar
03100130090
Réf. Fournisseur
RCV222000900L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
332 W
type:
22
hauteur:
200 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
652 W
exposant N:
1.3238
contenu en eau:
2.25 l


