Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 1000 Parada plinthe gauche - FCV332001000L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 1000 Parada plinthe gauche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 530 W

  • type - 33

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1047 W

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6418569231652

Réf. Sonepar

03100130161

Réf. Fournisseur

FCV332001000L

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

530 W

type:

33

hauteur:

200 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1047 W

exposant N:

1.3337

contenu en eau:

3.8 l

Radiateur eau chaude PLINTHE PARADA GAUCHE Type 33, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 1000mm, puissance 1047 W