Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 1000 Ramo plinthe - RCV332001000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 530 W
type - 33
hauteur - 200 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1047 W
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PLINTHE RAMO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438149756856
Réf. Sonepar
03100129712
Réf. Fournisseur
RCV332001000
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
530 W
type:
33
hauteur:
200 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1047 W
exposant N:
1.3337
contenu en eau:
3.8 l


