Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 1100 Parada plinthe double - FFCV332001100

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 1100 Parada plinthe double

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 551 W

  • type - 33

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1096 W

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6418569232215

Réf. Sonepar

03100129945

Réf. Fournisseur

FFCV332001100

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

551 W

type:

33

hauteur:

200 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1096 W

exposant N:

1.3458

contenu en eau:

4.18 l

Radiateur eau chaude PLINTHE PARADA DOUBLE Type 33, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 1100mm, puissance 1096 W