Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 1100 Parada plinthe gauche - FCV332001100L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 1100 Parada plinthe gauche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 583 W

  • type - 33

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1152 W

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

6418569231669

Réf. Sonepar

03100130162

Réf. Fournisseur

FCV332001100L

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

583 W

type:

33

hauteur:

200 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1152 W

exposant N:

1.3337

contenu en eau:

4.18 l

Radiateur eau chaude PLINTHE PARADA GAUCHE Type 33, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 1100mm, puissance 1152 W

Les Atouts de la gamme:

PLINTHE PARADA GAUCHE