Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 1200 Parada plinthe double - FFCV332001200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 601 W
type - 33
hauteur - 200 mm
longueur - 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1195 W
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PLINTHE PARADA DOUBLE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438149757976
Réf. Sonepar
03100129942
Réf. Fournisseur
FFCV332001200
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
601 W
type:
33
hauteur:
200 mm
longueur:
1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1195 W
exposant N:
1.3458
contenu en eau:
4.56 l