Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 1200 Ramo plinthe gauche - RCV332001200L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 635 W
type - 33
hauteur - 200 mm
longueur - 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1256 W
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PLINTHE RAMO GAUCHE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438149906855
Réf. Sonepar
03100130107
Réf. Fournisseur
RCV332001200L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
635 W
type:
33
hauteur:
200 mm
longueur:
1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1256 W
exposant N:
1.3337
contenu en eau:
4.56 l


