Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 1400 Parada plinthe double - FFCV332001400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 701 W
type - 33
hauteur - 200 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1394 W
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PLINTHE PARADA DOUBLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438149755385
Réf. Sonepar
03100129943
Réf. Fournisseur
FFCV332001400
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
701 W
type:
33
hauteur:
200 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1394 W
exposant N:
1.3458
contenu en eau:
5.32 l


