Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 1600 Parada plinthe gauche - FCV332001600L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 847 W
type - 33
hauteur - 200 mm
longueur - 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1675 W
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PLINTHE PARADA GAUCHE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6418569231690
Réf. Sonepar
03100130165
Réf. Fournisseur
FCV332001600L
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
847 W
type:
33
hauteur:
200 mm
longueur:
1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1675 W
exposant N:
1.3337
contenu en eau:
6.08 l