Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 1800 Ramo plinthe double - RRCV332001800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 902 W
type - 33
hauteur - 200 mm
longueur - 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1793 W
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PLINTHE RAMO DOUBLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6418569241514
Réf. Sonepar
03100129890
Réf. Fournisseur
RRCV332001800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
902 W
type:
33
hauteur:
200 mm
longueur:
1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1793 W
exposant N:
1.3458
contenu en eau:
6.84 l


