Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 2000 Parada plinthe - FCV332002000

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 2000 Parada plinthe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1059 W

  • type - 33

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2094 W

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6418569230570

Réf. Sonepar

03100130055

Réf. Fournisseur

FCV332002000

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1059 W

type:

33

hauteur:

200 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2094 W

exposant N:

1.3337

contenu en eau:

7.6 l

Radiateur eau chaude PLINTHE PARADA Type 33, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 2000mm, puissance 2094 W

Les Atouts de la gamme:

PLINTHE PARADA