Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 2300 Parada plinthe double - FFCV332002300

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 2300 Parada plinthe double

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1152 W

  • type - 33

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 2300 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2291 W

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

6438149758065

Réf. Sonepar

03100129948

Réf. Fournisseur

FFCV332002300

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1152 W

type:

33

hauteur:

200 mm

longueur:

2300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2291 W

exposant N:

1.3458

contenu en eau:

8.74 l

Radiateur eau chaude PLINTHE PARADA DOUBLE Type 33, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 2300mm, puissance 2291 W