Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 2300 Parada plinthe gauche - FCV332002300L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1218 W
type - 33
hauteur - 200 mm
longueur - 2300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2408 W
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PLINTHE PARADA GAUCHE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6418569231720
Réf. Sonepar
03100130168
Réf. Fournisseur
FCV332002300L
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1218 W
type:
33
hauteur:
200 mm
longueur:
2300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2408 W
exposant N:
1.3337
contenu en eau:
8.74 l
Les Atouts de la gamme:
PLINTHE PARADA GAUCHE