Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 2300 Ramo plinthe gauche - RCV332002300L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1218 W
type - 33
hauteur - 200 mm
longueur - 2300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2408 W
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PLINTHE RAMO GAUCHE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438149906886
Réf. Sonepar
03100130112
Réf. Fournisseur
RCV332002300L
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1218 W
type:
33
hauteur:
200 mm
longueur:
2300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2408 W
exposant N:
1.3337
contenu en eau:
8.74 l