Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 2600 Ramo plinthe - RCV332002600

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 2600 Ramo plinthe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1377 W

  • type - 33

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 2600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2722 W

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438149906893

Réf. Sonepar

03100130002

Réf. Fournisseur

RCV332002600

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1377 W

type:

33

hauteur:

200 mm

longueur:

2600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2722 W

exposant N:

1.3337

contenu en eau:

9.88 l

Radiateur eau chaude PLINTHE RAMO Type 33, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 2600mm, puissance 2834 W