Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 2600 Ramo plinthe double - RRCV332002600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1302 W
type - 33
hauteur - 200 mm
longueur - 2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2590 W
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PLINTHE RAMO DOUBLE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438149758737
Réf. Sonepar
03100129893
Réf. Fournisseur
RRCV332002600
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1302 W
type:
33
hauteur:
200 mm
longueur:
2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2590 W
exposant N:
1.3458
contenu en eau:
9.88 l