Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 3000 Parada plinthe - FCV332003000

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 3000 Parada plinthe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1589 W

  • type - 33

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 3000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3141 W

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6418569230631

Réf. Sonepar

03100130061

Réf. Fournisseur

FCV332003000

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1589 W

type:

33

hauteur:

200 mm

longueur:

3000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3141 W

exposant N:

1.3337

contenu en eau:

11.4 l

Radiateur eau chaude PLINTHE PARADA Type 33, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 3000mm, puissance 3141 W