Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 3000 Ramo plinthe - RCV332003000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1589 W
type - 33
hauteur - 200 mm
longueur - 3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3141 W
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PLINTHE RAMO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438149906930
Réf. Sonepar
03100130003
Réf. Fournisseur
RCV332003000
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1589 W
type:
33
hauteur:
200 mm
longueur:
3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3141 W
exposant N:
1.3337
contenu en eau:
11.4 l