Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 3000 Ramo plinthe gauche - RCV332003000L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1589 W
type - 33
hauteur - 200 mm
longueur - 3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3141 W
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PLINTHE RAMO GAUCHE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438149906947
Réf. Sonepar
03100130114
Réf. Fournisseur
RCV332003000L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1589 W
type:
33
hauteur:
200 mm
longueur:
3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3141 W
exposant N:
1.3337
contenu en eau:
11.4 l


