Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 600 Parada plinthe gauche - FCV332000600L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 318 W
type - 33
hauteur - 200 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 628 W
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PLINTHE PARADA GAUCHE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6418569231614
Réf. Sonepar
03100130157
Réf. Fournisseur
FCV332000600L
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
318 W
type:
33
hauteur:
200 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
628 W
exposant N:
1.3337
contenu en eau:
2.28 l