Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 700 Parada plinthe double - FFCV332000700

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 700 Parada plinthe double

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 350 W

  • type - 33

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 697 W

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

6438149757891

Réf. Sonepar

03100129938

Réf. Fournisseur

FFCV332000700

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

350 W

type:

33

hauteur:

200 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

697 W

exposant N:

1.3458

contenu en eau:

2.66 l

Radiateur eau chaude PLINTHE PARADA DOUBLE Type 33, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 700mm, puissance 697 W