Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 700 Parada plinthe gauche - FCV332000700L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 371 W
type - 33
hauteur - 200 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 733 W
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PLINTHE PARADA GAUCHE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6418569231621
Réf. Sonepar
03100130158
Réf. Fournisseur
FCV332000700L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
371 W
type:
33
hauteur:
200 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
733 W
exposant N:
1.3337
contenu en eau:
2.66 l
Les Atouts de la gamme:
PLINTHE PARADA GAUCHE


