Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 700 Ramo plinthe - RCV332000700

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 700 Ramo plinthe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 371 W

  • type - 33

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 733 W

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6418569241163

Réf. Sonepar

03100129992

Réf. Fournisseur

RCV332000700

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

371 W

type:

33

hauteur:

200 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

733 W

exposant N:

1.3337

contenu en eau:

2.66 l

Radiateur eau chaude PLINTHE RAMO Type 33, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 700mm, puissance 763 W