Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 800 Parada plinthe double - FFCV332000800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 401 W
type - 33
hauteur - 200 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 797 W
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PLINTHE PARADA DOUBLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438149757914
Réf. Sonepar
03100129939
Réf. Fournisseur
FFCV332000800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
401 W
type:
33
hauteur:
200 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
797 W
exposant N:
1.3458
contenu en eau:
3.04 l


