Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 800 Ramo plinthe gauche - RCV332000800L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 800 Ramo plinthe gauche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 424 W

  • type - 33

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 838 W

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149906794

Réf. Sonepar

03100130103

Réf. Fournisseur

RCV332000800L

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

424 W

type:

33

hauteur:

200 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

838 W

exposant N:

1.3337

contenu en eau:

3.04 l

Radiateur eau chaude PLINTHE RAMO GAUCHE Type 33, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 800mm, puissance 872 W