Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 900 Parada plinthe double - FFCV332000900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 451 W
type - 33
hauteur - 200 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 896 W
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PLINTHE PARADA DOUBLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438149757938
Réf. Sonepar
03100129940
Réf. Fournisseur
FFCV332000900
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
451 W
type:
33
hauteur:
200 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
896 W
exposant N:
1.3458
contenu en eau:
3.42 l


