Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 900 Ramo plinthe double - RRCV332000900

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 33 200 900 Ramo plinthe double

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 451 W

  • type - 33

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 896 W

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438149758591

Réf. Sonepar

03100129884

Réf. Fournisseur

RRCV332000900

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

451 W

type:

33

hauteur:

200 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

896 W

exposant N:

1.3458

contenu en eau:

3.42 l

Radiateur eau chaude PLINTHE RAMO DOUBLE Type 33, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 900mm, puissance 967 W