Radson - Radiateur panneau habillé 44 200 1000 Parada plinthe - FCV442001000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 674 W
type - 44
hauteur - 200 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1339 W
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PLINTHE PARADA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6418569230730
Réf. Sonepar
03100130063
Réf. Fournisseur
FCV442001000
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
674 W
type:
44
hauteur:
200 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1339 W
exposant N:
1.3433
contenu en eau:
5.5 l