Radson - Radiateur panneau habillé 44 200 1000 Ramo plinthe gauche - RCV442001000L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 44 200 1000 Ramo plinthe gauche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 674 W

  • type - 44

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1339 W

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149907029

Réf. Sonepar

03100130119

Réf. Fournisseur

RCV442001000L

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

674 W

type:

44

hauteur:

200 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1339 W

exposant N:

1.3433

contenu en eau:

5.5 l

Radiateur eau chaude PLINTHE RAMO GAUCHE Type 44, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 1000mm, puissance 1381 W