Radson - Radiateur panneau habillé 44 200 1400 Parada plinthe - FCV442001400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 944 W
type - 44
hauteur - 200 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1875 W
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PLINTHE PARADA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6418569230792
Réf. Sonepar
03100130066
Réf. Fournisseur
FCV442001400
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
944 W
type:
44
hauteur:
200 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1875 W
exposant N:
1.3433
contenu en eau:
7.7 l
Les Atouts de la gamme:
PLINTHE PARADA