Radson - Radiateur panneau habillé 44 200 1400 Ramo plinthe double - RRCV442001400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 933 W
type - 44
hauteur - 200 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1849 W
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PLINTHE RAMO DOUBLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438149758843
Réf. Sonepar
03100129902
Réf. Fournisseur
RRCV442001400
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
933 W
type:
44
hauteur:
200 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1849 W
exposant N:
1.3396
contenu en eau:
7.7 l


