Radson - Radiateur panneau habillé 44 200 1600 Parada plinthe - FCV442001600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1078 W
type - 44
hauteur - 200 mm
longueur - 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2142 W
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PLINTHE PARADA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6418569230815
Réf. Sonepar
03100130067
Réf. Fournisseur
FCV442001600
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1078 W
type:
44
hauteur:
200 mm
longueur:
1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2142 W
exposant N:
1.3433
contenu en eau:
8.8 l