Radson - Radiateur panneau habillé 44 200 1600 Ramo plinthe gauche - RCV442001600L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1078 W
type - 44
hauteur - 200 mm
longueur - 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2142 W
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PLINTHE RAMO GAUCHE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438149673870
Réf. Sonepar
03100130123
Réf. Fournisseur
RCV442001600L
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1078 W
type:
44
hauteur:
200 mm
longueur:
1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2142 W
exposant N:
1.3433
contenu en eau:
8.8 l