Radson - Radiateur panneau habillé 44 200 1800 Ramo plinthe - RCV442001800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1213 W
type - 44
hauteur - 200 mm
longueur - 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2410 W
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PLINTHE RAMO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6418569241958
Réf. Sonepar
03100130012
Réf. Fournisseur
RCV442001800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1213 W
type:
44
hauteur:
200 mm
longueur:
1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2410 W
exposant N:
1.3433
contenu en eau:
9.9 l


