Radson - Radiateur panneau habillé 44 200 1800 Ramo plinthe gauche - RCV442001800L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 44 200 1800 Ramo plinthe gauche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1213 W

  • type - 44

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 1800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2410 W

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438149907081

Réf. Sonepar

03100130124

Réf. Fournisseur

RCV442001800L

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1213 W

type:

44

hauteur:

200 mm

longueur:

1800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2410 W

exposant N:

1.3433

contenu en eau:

9.9 l

Radiateur eau chaude PLINTHE RAMO GAUCHE Type 44, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 1800mm, puissance 2486 W