Radson - Radiateur panneau habillé 44 200 2000 Parada plinthe double - FFCV442002000

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 44 200 2000 Parada plinthe double

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1333 W

  • type - 44

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2642 W

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

6438149758225

Réf. Sonepar

03100129961

Réf. Fournisseur

FFCV442002000

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1333 W

type:

44

hauteur:

200 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2642 W

exposant N:

1.3396

contenu en eau:

11 l

Radiateur eau chaude PLINTHE PARADA DOUBLE Type 44, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 2000mm, puissance 2642 W