Radson - Radiateur panneau habillé 44 200 2000 Parada plinthe gauche - FCV442002000L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1348 W
type - 44
hauteur - 200 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2678 W
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PLINTHE PARADA GAUCHE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6418569231850
Réf. Sonepar
03100130181
Réf. Fournisseur
FCV442002000L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1348 W
type:
44
hauteur:
200 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2678 W
exposant N:
1.3433
contenu en eau:
11 l
Les Atouts de la gamme:
PLINTHE PARADA GAUCHE


