Radson - Radiateur panneau habillé 44 200 2000 Ramo plinthe double - RRCV442002000

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 44 200 2000 Ramo plinthe double

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1333 W

  • type - 44

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2642 W

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438149758867

Réf. Sonepar

03100129905

Réf. Fournisseur

RRCV442002000

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1333 W

type:

44

hauteur:

200 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2642 W

exposant N:

1.3396

contenu en eau:

11 l

Radiateur eau chaude PLINTHE RAMO DOUBLE Type 44, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 2000mm, puissance 2682 W