Radson - Radiateur panneau habillé 44 200 2600 Ramo plinthe gauche - RCV442002600L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 44 200 2600 Ramo plinthe gauche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1753 W

  • type - 44

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 2600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3481 W

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149907135

Réf. Sonepar

03100130127

Réf. Fournisseur

RCV442002600L

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1753 W

type:

44

hauteur:

200 mm

longueur:

2600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3481 W

exposant N:

1.3433

contenu en eau:

14.3 l

Radiateur eau chaude PLINTHE RAMO GAUCHE Type 44, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 2600mm, puissance 3591 W