Radson - Radiateur panneau habillé 44 200 3000 Parada plinthe gauche - FCV442003000L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 44 200 3000 Parada plinthe gauche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2023 W

  • type - 44

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 3000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4017 W

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438149624773

Réf. Sonepar

03100130184

Réf. Fournisseur

FCV442003000L

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2023 W

type:

44

hauteur:

200 mm

longueur:

3000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4017 W

exposant N:

1.3433

contenu en eau:

16.5 l

Radiateur eau chaude PLINTHE PARADA GAUCHE Type 44, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 3000mm, puissance 4017 W