Radson - Radiateur panneau habillé 44 200 3000 Ramo plinthe - RCV442003000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2023 W
type - 44
hauteur - 200 mm
longueur - 3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4017 W
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438149907159
Réf. Sonepar
03100130016
Réf. Fournisseur
RCV442003000
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2023 W
type:
44
hauteur:
200 mm
longueur:
3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
4017 W
exposant N:
1.3433
contenu en eau:
16.5 l


