Radson - Radiateur panneau habillé 44 200 3000 Ramo plinthe double - RRCV442003000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1999 W
type - 44
hauteur - 200 mm
longueur - 3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3963 W
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438149758898
Réf. Sonepar
03100129908
Réf. Fournisseur
RRCV442003000
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1999 W
type:
44
hauteur:
200 mm
longueur:
3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3963 W
exposant N:
1.3396
contenu en eau:
16.5 l


