Radson - Radiateur panneau habillé 44 200 600 Ramo plinthe - RCV442000600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 404 W
type - 44
hauteur - 200 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 803 W
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PLINTHE RAMO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438149756948
Réf. Sonepar
03100130004
Réf. Fournisseur
RCV442000600
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
404 W
type:
44
hauteur:
200 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
803 W
exposant N:
1.3433
contenu en eau:
3.3 l