Radson - Radiateur panneau habillé 44 200 700 Parada plinthe double - FFCV442000700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 467 W
type - 44
hauteur - 200 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 925 W
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PLINTHE PARADA DOUBLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438149758133
Réf. Sonepar
03100129952
Réf. Fournisseur
FFCV442000700
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
467 W
type:
44
hauteur:
200 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
925 W
exposant N:
1.3396
contenu en eau:
3.85 l


