Radson - Radiateur panneau habillé 44 200 700 Ramo plinthe - RCV442000700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 472 W
type - 44
hauteur - 200 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 937 W
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PLINTHE RAMO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438149906961
Réf. Sonepar
03100130005
Réf. Fournisseur
RCV442000700
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
472 W
type:
44
hauteur:
200 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
937 W
exposant N:
1.3433
contenu en eau:
3.85 l


