Radson - Radiateur panneau habillé 44 200 800 Parada plinthe - FCV442000800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 539 W
type - 44
hauteur - 200 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1071 W
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PLINTHE PARADA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6418569230693
Réf. Sonepar
03100130060
Réf. Fournisseur
FCV442000800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
539 W
type:
44
hauteur:
200 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1071 W
exposant N:
1.3433
contenu en eau:
4.4 l
Les Atouts de la gamme:
PLINTHE PARADA


