Radson - Radiateur panneau habillé 44 200 800 Parada plinthe gauche - FCV442000800L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 44 200 800 Parada plinthe gauche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 539 W

  • type - 44

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1071 W

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438149906138

Réf. Sonepar

03100130173

Réf. Fournisseur

FCV442000800L

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

539 W

type:

44

hauteur:

200 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1071 W

exposant N:

1.3433

contenu en eau:

4.4 l

Radiateur eau chaude PLINTHE PARADA GAUCHE Type 44, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 800mm, puissance 1071 W