Radson - Radiateur panneau habillé 44 200 800 Ramo plinthe double - RRCV442000800

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé 44 200 800 Ramo plinthe double

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 533 W

  • type - 44

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1057 W

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149758799

Réf. Sonepar

03100129897

Réf. Fournisseur

RRCV442000800

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

533 W

type:

44

hauteur:

200 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1057 W

exposant N:

1.3396

contenu en eau:

4.4 l

Radiateur eau chaude PLINTHE RAMO DOUBLE Type 44, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 800mm, puissance 1073 W